Prezentator de nituri POP RP4 pentru nituri de 1/8 inch | AC8YMC 3EUR1

POP Prezentator de nituri RP4 pentru nituri de 1/8 inch

În stoc
Articol: AC8YMC Model: RP4Crucea Ref: 3EUR1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,452.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPrezentator nit
Admisie1/4 "NPT
amperi0.5
Hz50/60
Inălțime totală13.25 "
Lungime totală21.75 "
Lățimea totală8.75 "
Domeniul de presiune70 la 90 psi
Nituit Dia.1 / 8 "
Tip nitFlanșă standard
Voltaj110 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8479899898
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capacitate nit (1000)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP Prezentator de nituri RP4 pentru nituri de 1/8 inch
€11,452.55 /unitate