Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POP SD610BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc | AD3HZC 3ZKJ7

POP SD610BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc.

În stoc
Articol: AD3HZC Model: SD610BS200Crucea Ref: 3ZKJ7
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
€46.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitu orb
Material corpOţel
Dimensiunea burghiului#11
Grip Range0.501 - 0.625 "
Cap Dia.0.375 "
Inaltimea capului0.051 "
Stilul șefuluiFă-mi
Tip capcupole
Mărimea găurii0.192 - 0.196 "
Material cu mandrinăOţel
Nituit Dia.3 / 16 "
Lungimea nitului0.8 "
Material nitC1006-C1010 Oțel
Tip nitOperatii Deschise
Rezistență la forfecare unică (lbs.)590
Forța de tracțiune815 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.323
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8308206000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POP SD610BS200 Nit oarbă, 3/16 inch dia., 0.800 inch lungime, 250 buc.
€46.16 /ambalaj