Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POSI LOCK HP-70 Tip Reducer/extender | AD7RPJ 4GB34

POSI LOCK HP-70 Tip Reducer/extender

În stoc
Articol: AD7RPJ Model: HP-70Ref încrucișat: 4GB34

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€49.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTip Reducer/Extender

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8479909496
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POSI LOCK HP-70 Tip Reducer/extender
€49.05 /unitate