POSI LOCK TJ-1 Transmisie extractor 2 fălci | AB3JAJ 1TMP9

POSI LOCK Transmisie extractor TJ-1 2 fălci

În stoc
Articol: AB3JAJ Model: TJ-1Crucea Ref: 1TMP9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€510.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtractor de fălci
Capacitate12 tonă
Jaw Reach8"
Răspândirea maxilarului3/4 la 12 "
Stilul maxilaruluiTransmisie
BlocareaDa
Număr de fălci2
Lungimea extragerii16-1/4 "
Lungimea surubului16.25 "
Dimensiunea șurubului3/4-14 x 16-1/4
TipTransmisie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.9175
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8205598000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolRăspândirea maxilaruluiLungimea surubuluiDimensiunea șurubuluiTipPreț
Extractor POSI LOCK 210 14 Ton 2 Fălci | AA8UJK 1AC03 21014 tonăExtractor cu fălci în cușcă15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Blocare pozitivă și autoaliniere€477.45
POSI LOCK 106 Extractor 10 Ton 3 Fălci | AA8UJL 1AC04 10610 tonăExtractor cu fălci în cușcă7"12.75 "5/8-14 x 12-3/4Blocare pozitivă și autoaliniere€552.29
Extractor POSI LOCK 110 20 Ton 3 Fălci | AA8UJM 1AC05 11020 tonăExtractor cu fălci în cușcă15 "19.25 "3/4-14 x 19-1/4Blocare pozitivă și autoaliniere€715.65
POSI LOCK TJ-2 Transmisie extractor 3 fălci | AB3JAK 1TMR1 TJ-210 tonăExtractor de fălci1/2 la 7 "12.75 "5/8-14 x 12-3/4Transmisie€425.27
POSI LOCK 116 Extractor 40 Ton 3 Fălci | AD7RNZ 4GB25 11640 tonăExtractor cu fălci în cușcă3 - 25 "32 "1.231-14 x 32Blocare și autoaliniere€1,676.54
POSI LOCK 204 Extractor 2 Ton 2 Fălci | AD7RPA 4GB26 2042 tonăExtractor cu fălci în cușcă1/2 la 5 "10.25 "0.539-16 x 10-1/5Blocare și autoaliniere€313.18
POSI LOCK 206 Extractor 6 Ton 2 Fălci | AD7RPB 4GB27 2066 tonăExtractor cu fălci în cușcă1/2 la 7 "12.875 "2/3-14 x 12-7/8Blocare și autoaliniere€389.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POSI LOCK Transmisie extractor TJ-1 2 fălci
€510.87 /unitate