Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C793 Terminal inel 26-22 AWg #8 - Pachet de 500 | AB7VKM

POWER FIRST 24C793 Terminal inel 26-22 AWg #8 - Pachet de 500

În stoc
Articol: AB7VKM Model: 24C793
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
€62.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru nichelat
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.1200 grade F
Max. Voltaj600
Lungime totală0.6 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă26-22 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C862 Terminal inel 1/2 inch 26-22 AWG - Pachet De 500 | AB7VMD 24C8620.6 "#6500€63.98
POWER FIRST 24C863 Terminal inel 26-22 AWg #10 - Pachet de 500 | AB7VME 24C8630.61 "#10500€87.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C793 Terminal inel 26-22 AWg #8 - Pachet de 500
€62.85 /ambalaj