Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 24C867 Spade cu flanșă #4 12-10 AWG - Pachet de 50 | AB7VMG

POWER FIRST 24C867 Spade cu flanșă #4 12-10 AWG - Pachet de 50

În stoc
Element: AB7VMG Model: 24C867
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
€66.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă Spade
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.300 grade F
Max. Voltaj600
Lungime totală0.78 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Tipul terminaluluiCu flanșă
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.112
Înălțimea navei (cm)0.36
Lungimea navei (cm)1.2
Lățimea navei (cm)0.8
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C866 Spală cu flanșă 1/2 inch 12-10 Awg - Pachet De 50 | AB7VMF 24C8660.78 "#612-10 AWG50€64.86
POWER FIRST 24C868 Spade cu flanșă #10 12-10 AWG - Pachet de 50 | AB7VMH 24C8680.78 "#1012-10 AWG50€67.25
POWER FIRST 24C870 Terminal inel 5/16 inch 16-14 AWG - Pachet De 100 | AB7VMK 24C8700.57 "#616-14 AWG100€64.86
POWER FIRST 24C871 Flanșă Spade #4 16-14 AWG - Pachet De 100 | AB7VML 24C8710.57 "#816-14 AWG100€64.86
POWER FIRST 24C872 Spată cu flanșă 3/8 inch 16-14 Awg - Pachet de 100 | AB7VMM 24C8720.57 "#1016-14 AWG100€79.01
POWER FIRST 24C875 Spală cu flanșă 1/2 inch 22-16 Awg - Pachet de 100 | AB7VMQ 24C8750.55 "#622-16 AWG100€54.99
POWER FIRST 24C876 Flanșă Spade Nylon 22-16awg - Pachet De 100 | AB7VMR 24C8760.55 "#822-16 AWG100€57.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 24C867 Spade cu flanșă #4 12-10 AWG - Pachet de 50
€66.66 /ambalaj