Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 29FG25 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AB8UZF

POWER FIRST 29FG25 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni

În stoc
Articol: AB8UZF Model: 29FG25
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
€13.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125 / 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPST
HP2 @ 125/250 VAC
Orificiu de montare0.87 "x 1.16"
Număr de conexiuni4
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 149 de grade F
Utilizare recomandatăGeneratoare, Masini Industriale
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.99
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactHPOrificiu de montareNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăTerminalePreț
POWER FIRST 29FG26 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AB8UZG 29FG2620A @ 125 / 250VDPST2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"432 de grade până la 149 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€12.00
POWER FIRST 2LNA5 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNH 2LNA520A @ 125 / 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.87 "x 1.16"232 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€7.21
POWER FIRST 2LNA6 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNJ 2LNA620A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 de grade până la 104 de grade FŞurub€6.13
POWER FIRST 2LNA8 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC2NNL 2LNA820A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 de grade până la 104 de grade FŞurub€6.13
POWER FIRST 2LNF1 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AC2NPT 2LNF120A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 de grade până la 104 de grade FŞurub€8.75
POWER FIRST 2LNF2 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni | AC2NPU 2LNE9 2LNF220A @ 125V, 15A @ 250VDPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"432 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€18.03
POWER FIRST 2VLP9 Comutator basculant Spst 2 Conexiuni | AC3QXK 2VLP920A @ 125V, 15A @ 250VSPST2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"232 de grade până la 104 de grade FFila Conectare rapidă de 1/4 "€9.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 29FG25 Comutator basculant Dpst 4 Conexiuni
€13.55 /unitate