Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 2LNJ4 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQZ

POWER FIRST 2LNJ4 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni

În stoc
Articol: AC2NQZ Model: 2LNJ4
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
€5.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC20A @ 125V, 15A @ 250V
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Orificiu de montare0.83 "x 1.45"
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 104 de grade F
Schimbați culoareaFildeş
Funcția de comutareOn / Momentary On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0369
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTerminalePreț
POWER FIRST 2LNH9 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQV 2LNH9Şurub€5.78
POWER FIRST 2LNJ1 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQW 2LNJ1Fila Conectare rapidă de 1/4 "€5.78
POWER FIRST 2LNJ2 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQX 2LNJ2Şurub€5.78
POWER FIRST 2LNJ3 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NQY 2LNJ3Fila Conectare rapidă de 1/4 "€5.78
POWER FIRST 2LNJ5 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC2NRA 2LNJ5Fila Conectare rapidă de 1/4 "€5.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 2LNJ4 Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni
€5.78 /unitate