Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J194 Legătură de cablu 8 inch lungime nailon 6.6 - Pachet de 1000 | AC6UUR

POWER FIRST 36J194 Legătură de cablu 8 inchi lungime nailon 6.6 - pachet de 1000

În stoc
Element: AC6UUR Model: 36J194
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
€77.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată de cablu
Material de bazăNailon
CuloriNatural
AmenajăriSfat îndoit
TaxăStandard
Indoor / OutdoorNumai pentru interior
Lungime8"
MaterialNailon 66
Max. Pachet Dia.1.75 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă40 de grade până la 185 de grade F
Forța de tracțiune50 lb.
Grosime0.055 "
Cod instrumentB
Tip ULNu e in lista
Lăţime0.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriAmenajăriGrosimeCod instrumentTip ULLăţimeTaxăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J188 Legătură de cablu 5.91 inci lungime nailon 6.6 - Pachet de 100 | AC6UUL 36J18840 lb.Naturalmountable0.051 "A10.14 "Intermediar100€4.57
POWER FIRST 36J189 Legătură de cablu 5.91 inci lungime nailon 6.6 - Pachet de 100 | AC6UUM 36J18940 lb.Negrumountable0.051 "A10.14 "Intermediar100€5.34
POWER FIRST 36J190 Legătură de cablu 8 inch lungime nailon 6.6 - Pachet de 100 | AC6UUN 36J19050 lb.NaturalSfat îndoit0.055 "BNu e in lista0.19 "Standard100€9.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J194 Legătură de cablu 8 inchi lungime nailon 6.6 - pachet de 1000
€77.15 /ambalaj