Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 36J208 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet De 100 | AC6UVE

POWER FIRST 36J208 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet de 100

În stoc
Element: AC6UVE Model: 36J208
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
€3.13 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCravată în miniatură
Material de bazăNailon
CuloriVerde
AmenajăriStandard
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
Lungime3.9 "
MaterialNailon 6.6
Max. Pachet Dia.0.87 "
Detectabil de metaleNu
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Forța de tracțiune18 lb.
Grosime0.036 "
Cod instrumentA
Tip UL21
Lăţime0.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0311
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriIndoor / OutdoorLungimeMaterialMax. Pachet Dia.GrosimeTip ULPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 36J127 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet De 100 | AC6URD 36J127NaturalNumai pentru interior3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "21100€7.08
POWER FIRST 36J128 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet De 100 | AC6URE 36J128NegruIndoor / Outdoor3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "21100€7.71
POWER FIRST 36J129 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet De 1000 | AC6URF 36J129NaturalNumai pentru interior3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "211000€51.27
POWER FIRST 36J130 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet De 1000 | AC6URG 36J130NegruIndoor / Outdoor3.9 "Nailon 6/60.87 "0.036 "211000€44.09
POWER FIRST 36J131 Legătură de cablu miniaturală 6.3 inci lungime - Pachet de 100 | AC6URH 36J131NaturalNumai pentru interior6.3 "Nailon 6/61.54 "0.043 "11100€3.10
POWER FIRST 36J132 Legătură de cablu miniaturală 6.3 inci lungime - Pachet De 100 | AC6URJ 36J132NegruIndoor / Outdoor6.3 "Nailon 6/61.54 "0.043 "11100€2.80
POWER FIRST 36J133 Legătură de cablu miniaturală 7.9 inci lungime - Pachet De 100 | AC6URK 36J133NaturalNumai pentru interior7.9 "Nailon 6/62.36 "0.041 "11100€8.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 36J208 Legătură de cablu în miniatură Lungime de 3.9 inci - Pachet de 100
€3.13 /ambalaj