Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRK4 Femeie Deconectare Roșu 22 la 16awg - Pachet De 100 | AD7PAU

POWER FIRST 4FRK4 mamă deconectare roșu 22 la 16awg - pachet de 100

În stoc
Element: AD7PAU Model: 4FRK4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€49.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.067 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon, plin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală0.06 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă22-16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiune filăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiGama de sârmăMaterial conexiuneIzolațieTip de izolațieMax. VoltajPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C708 Disc mamă 12-10 AWg 0.95 inci - Pachet De 50 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Galben12-10 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V50€64.49
POWER FIRST 24C709 Disc mamă 16-14 AWg 0.8 inci - Pachet de 50 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Albastru16-14 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V50€45.23
POWER FIRST 24C712 Disc mamă 12-10 AWg 0.93 inci - Pachet De 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Galben12-10 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V50€75.66
POWER FIRST 24C722 Disc mamă 22-16 AWg 0.77 inch - Pachet de 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€113.07
POWER FIRST 24C729 Disc mamă 22-16 AWg 0.8 inch - Pachet de 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaCompletNylon, plin600V100€139.51
POWER FIRST 24C730 Disc mamă 16-14 AWg 0.77 inch - Pachet De 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Albastru16-14 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€87.92
POWER FIRST 24C738 Disc mamă 22-16 AWg 0.85 inch - Pachet de 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Roșu22-16 AWGAlama placata cu tablaParțialNailon600V100€97.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRK4 mamă deconectare roșu 22 la 16awg - pachet de 100
€49.04 /ambalaj