KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Kitchen Scales, 15000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JPJ

KERN AND SOHN Cantar de bucatarie FGE 10K-3S05, 15000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Articol: CE8JPJ Model: FGE 10K-3S05

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€247.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScale de bucătărie
Baterie3 x 1.5V AAA
Dimensiunea cifrei22mm
Afișaj TipSegmente LED
Dimensiunea carcasei272 x 250 x 22 mm
Înălțimea carcasei22 mm
Lungimea carcasei250 mm
Liniaritatea+/- 75g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Greutate minimă5g
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară272 x 205 mm
reproductibilitatea20g
Timpul de stabilire2 sec.
UMg, lb, oz, ml
Capacitate de cântărire15kg
Materialul plăcii de cântărireSticlă
Adâncimea suprafeței de cântărire205 mm
Lățimea suprafeței de cântărire272 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)15
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMMaterialul plăcii de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Kitchen Scales, 5000g Max. Weighing, 1g Readability | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlAcril230 mm€167.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de bucatarie FGE 10K-3S05, 15000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€247.40 /unitate