Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cantar de bucatarie KERN AND SOHN FGE 5K-3S05, 5000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JPK

KERN AND SOHN Cantar de bucatarie FGE 5K-3S05, 5000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JPK Model: FGE 5K-3S05
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
€167.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScale de bucătărie
Baterie2x CR2032
Adâncime230mm
Dimensiunea cifrei18mm
Afișaj TipLCD
Înălţime15mm
Dimensiunea carcasei152 x 230 x 15 mm
Lungimea carcasei230 mm
Liniaritatea+/- 15g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Greutate minimă5g
Diviziune1g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară152 x 230 mm
reproductibilitatea15g
Timpul de stabilire2 sec.
UMfl.oz, g, lb, oz, ml
Capacitate de cântărire5kg
Materialul plăcii de cântărireAcril
Adâncimea suprafeței de cântărire230 mm
Lățimea suprafeței de cântărire152 mm
Lăţime152mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3
Înălțimea navei (cm)17.5
Lungimea navei (cm)18
Lățimea navei (cm)23
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLățimea suprafeței de cântărireDimensiunea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăUMMaterialul plăcii de cântărireAdâncimea suprafeței de cântărirePreț
Cantar de bucatarie KERN AND SOHN FGE 10K-3S05, 15000g Max. Cântărire, 1g Lizibilitate | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75g272 x 205 mmg, lb, oz, mlSticlă205 mm€247.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de bucatarie FGE 5K-3S05, 5000g max. Cântărire, 1g Lizibilitate
€167.36 /unitate