Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO HARDWARE 14225 0 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, 5/8-11 X 4-1/4 Inch Size | AE7LMP 5ZA87

CHICAGO HARDWARE 14225 0 șurub cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 5/8-11 X 4-1/4 inch

În stoc
Element: AE7LMP Model: 14225 0Crucea Ref: 5ZA87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€56.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.1.375 "
Ochi în afara Dia.2.5 "
Tip ochi de ochiRidicați fără umăr
finalizareaSimplu
MaterialOţel inoxidabil
Lungime totală4.25 "
Lungime coadă1.75 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet5 / 8-11
Limita sarcinii de lucru4,000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7318152046
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochifinalizareaMaterialLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăPreț
CHICAGO HARDWARE 08051 Șurub cu ochi, galvanizat, 4/3-8 X 16-7/1 inch, 2 buc | AE10DJU 3CJK5 08051 43 / 4 "1.5 "Forjat fără umărGalvanizatOţel7.5 "3 / 8 "6"€219.17
CHICAGO HARDWARE 12988 6 șuruburi cu ochi, oțel, dimensiune filet 1-8, lungime 7 inch, 10 buc | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13/16 "3-9/16 "Ridicați cu umărulSimpluOţel7"1"2.5 "€468.22
CHICAGO HARDWARE SP20371 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune filet 3/4-10, lungime 5-9/16 inch, 10 buc | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13/16 "Ridicați cu umărulzincOţel5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.34
CHICAGO HARDWARE 26056 Șuruburi cu ochi, oțel, 5/3-8 X 16-3/1, 4 buc | AE25DKB 3CJL5 26056 51"1-21/32 "Ridicați cu umărulzincOţel3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
CHICAGO HARDWARE 12968 Șurub cu ochi, oțel, dimensiune 8/7-8 X 9 inch, 6 buc | AE10DKG 3CJL5 12968 81-11/16 "3.25 "Ridicați cu umărulSimpluOţel6"7 / 8 "2.25 "€356.04
CHICAGO HARDWARE 14205 2 șuruburi cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 1/4-20 X 2-1/4 inch | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil2.25 "-1"€56.46
CHICAGO HARDWARE 14230 Șurub cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 4/3-4 X 10-4/13 inch | AE16LMR 7ZA5 14230 41.5 "2-13/16 "Ridicați fără umărSimpluOţel inoxidabil4 13 / 16 "-2"€173.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO HARDWARE 14225 0 șurub cu ochi, ridicare fără umăr, dimensiune 5/8-11 X 4-1/4 inch
€56.87 /unitate