Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 4FRL5 conector cap la cap galben 12-10 - Pachet De 50 | AD7PBE

POWER FIRST 4FRL5 Conector cap la cap galben 12-10 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AD7PBE Model: 4FRL5
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
€35.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.134 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.167 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.043 "
CusăturăFurtunat
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMax. Temp.Lungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 4FRD9 conector cap la cap albastru 6 AWg - Pachet de 20 | AD7NYT 4FRD90.232 "Albastru167 grade F1.772 "6AWG20€54.38
POWER FIRST 4FRE1 conector cap la cap galben 4 AWG - Pachet de 20 | AD7NYU 4FRE10.307 "Galben167 grade F2.067 "4AWG20€82.22
POWER FIRST 4FRH9 conector cap la cap roșu 22-16 - Pachet De 100 | AD7PAG 4FRH90.067 "Roșu167 grade F0.969 "22-16 AWG100€50.51
POWER FIRST 4FRJ1 Conector cap la cap albastru 16-14 - Pachet De 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Albastru167 grade F0.969 "16-14 AWG100€54.64
Terminale POWER FIRST 5WHG8 8 AWG - Pachet De 25 | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8AWG25€33.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 4FRL5 Conector cap la cap galben 12-10 - Pachet de 50
€35.79 /ambalaj