Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGK1 Femeie Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet De 25 | AE6PGQ

POWER FIRST 5UGK1 Femeie Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet de 25

În stoc
Articol: AE6PGQ Model: 5UGK1
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
€60.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.091 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNylon termocontractabil
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj300V
Lungime totală1.43 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăGama de sârmăPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 5UGK0 Femeie Deconectare galbenă 12 - 10 AWg - Pachet De 25 | AE6PGP 5UGK00.134 "Galben1.45 "12-10 AWG25€63.05
POWER FIRST 5UGK2 Femeie Deconectare Roșu 22 - 16 AWg - Pachet De 25 | AE6PGR 5UGK20.067 "Roșu1.43 "22-16 AWG25€49.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGK1 Femeie Deconectare Albastru 16 - 14 AWg - Pachet de 25
€60.74 /ambalaj