Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWER FIRST 5UGP1 Terminal inel galben cu cap 12-10 - Pachet De 50 | AE6PHR

POWER FIRST 5UGP1 Terminal inel galben cu cap 12-10 - Pachet de 50

În stoc
Articol: AE6PHR Model: 5UGP1
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
€12.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.894 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#6
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTipul terminaluluiCodul culoriiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiPkg. Cant.Preț
POWER FIRST 24C758 Terminal inel #10 12-10 AWg - Pachet de 50 | AB7VJK 24C758Izolat dublu sertizatGalbenNailon221 grade F600V1.02 "Furtunat#1050€39.69
POWER FIRST 24C842 Terminal inel 12-10 AWg 0.75 inch - Pachet de 50 | AB7VLJ 24C842--Neizolat300 grade F6000.89 "brazate1 / 4 "50€62.61
POWER FIRST 24C843 Terminal inel 12-10 AWg 5/16 inch - Pachet de 50 | AB7VLK 24C843--Neizolat300 grade F6001.06 "brazate5 / 16 "50€53.97
POWER FIRST 24C844 Terminal inel 12-10 AWg 0.62 inchi - Pachet de 50 | AB7VLL 24C844--Neizolat300 grade F6001.06 "brazate3 / 8 "50€55.09
POWER FIRST 24C845 Terminal inel 12-10 AWg 0.47 inchi - Pachet de 50 | AB7VLM 24C845--Neizolat300 grade F6001.24 "brazate1 / 2 "50€76.15
POWER FIRST 24C869 Terminal inel 12-10 AWg #4 - Pachet de 50 | AB7VMJ 24C869--Neizolat300 grade F6000.61 "brazate#450€18.55
POWER FIRST 24C957 Terminal inel 1/4 inch 12-10 AWG - Pachet De 50 | AB7VQM 24C957Izolat dublu sertizatGalbenVinilin221 grade F600V0.91 "Furtunat#450€37.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWER FIRST 5UGP1 Terminal inel galben cu cap 12-10 - Pachet de 50
€12.31 /ambalaj