Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL Helical Insert, M2.5 X 0.45 Thread Size, 5mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUD 5XAC7

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL Inserție elicoidală, M2.5 X 0.45 Dimensiune filet, 5 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Element: AE7DUD Model: 3520-2.50X2.0DSLCrucea Ref: 5XAC7
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
€11.94 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului2.6mm
Dia bobină gratuită.3.70mm
Lungime5"
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM2.5 X 0.45
Atingeți MărimiM2.5 X 0.45
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3520-2.50X2.0DSL Inserție elicoidală, M2.5 X 0.45 Dimensiune filet, 5 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€11.94 /ambalaj