Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Helical Insert, M10 X 1.00 Thread Size, 15mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DBZ 5WZN7

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Inserție elicoidă, M10 X 1.00 Dimensiune filet, 15 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Articol: AE7DBZ Model: 3523-10.00X1.5DCrucea Ref: 5WZN7
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
€6.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului10.3mm
Dia bobină gratuită.12.50mm
Lungime15 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
MărimeaM10 X 1
Atingeți MărimiM10 X 1.00
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric Fine
TipAlergare libera

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318190000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3523-10.00X1.5D Inserție elicoidă, M10 X 1.00 Dimensiune filet, 15 mm lungime, oțel inoxidabil, 10 buc.
€6.87 /ambalaj