Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL Helical Insert, 1-1/2-6 Thread Size, 1.500 Inch Length, Stainless Steel | AE7DFA 5WZX7

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 1.500 inch, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AE7DFA Model: 3532-1.1 / 2X1.0DSLCrucea Ref: 5WZX7
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
€28.54 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului1-17/32 "
Dia bobină gratuită.1.772 "
Lungime1.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea1 1/2-6 "
Atingeți Mărimi7
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3532-1.1/2X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 1-1/2-6, lungime 1.500 inch, oțel inoxidabil
€28.54 /unitate