Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL Helical Insert, 1/4-20 Thread Size, 0.250 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DDU 5WZU8

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 1/4-20, lungime 0.250 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.

În stoc
Element: AE7DDU Model: 3532-1 / 4X1.0DSLCrucea Ref: 5WZU8
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
€10.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert helicoidal
Dimensiunea burghiului17 / 64 "
Dia bobină gratuită.0.330 "
Lungime0.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessC43-C50
Mărimea1 / 4-20
Atingeți Mărimi1 / 4-20
Forța de tracțiune200,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318290000
Tara natalaGB

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERCOIL 3532-1/4X1.0DSL insert elicoidal, dimensiune filet 1/4-20, lungime 0.250 inch, oțel inoxidabil, 10 buc.
€10.55 /ambalaj