Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05125S-PWR Sleeve Anchor, 1/4 Inch Dia., 100Pk | AF9RLM 30TA07

POWERS FASTENERS 05125S-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch dia., 100 buc.

În stoc
Articol: AF9RLM Model: 05125S-PWRCrucea Ref: 30TA07
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
€99.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei5 / 8 "
finalizareazinc
Stilul șefuluiNut de ghindă
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1 / 2 "
Dimensiune de filet10-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9117
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS7318152000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05125S-PWR Manșon de ancorare, 1/4 inch dia., 100 buc.
€99.52 /ambalaj