Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05503-PWR Pre-Expanded Anchor, 1-1/4 Inch Size, 100Pk | AF9RUN 30TD49

POWERS FASTENERS 05503-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.

În stoc
Element: AF9RUN Model: 05503-PWRCrucea Ref: 30TD49
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
€51.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pre-extinsă
Ancoră Dia.3 / 16 "
Lungimea ancorei1.25 "
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare7 / 8 "
Lungime coadă1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05503-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune 1-1/4 inch, 100 buc.
€51.79 /ambalaj