Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 05522-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune 1 inch, 100 buc | AF9RUQ 30TD51

POWERS FASTENERS 05522-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune de 1 inchi, 100 buc.

În stoc
Element: AF9RUQ Model: 05522-PWRCrucea Ref: 30TD51
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
€58.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră pre-extinsă
Ancoră Dia.1 / 4 "
Lungimea ancorei1"
Stilul șefuluiCiupercă
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare7 / 8 "
Lungime coadă1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318159000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 05522-PWR Ancoră pre-extinsă, dimensiune de 1 inchi, 100 buc.
€58.00 /ambalaj