Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR Snake Fastener, placat cu zinc, dimensiune 3/8-16 X 11/16 inch, 50 buc | AD6PEJ 46U174

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 3/8-16 X 11/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD6PEJ Model: 6401SD-PWRCrucea Ref: 46U174
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
€116.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub Ancoră
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Clasa de fire interneUNC
Dimensiunea filetului intern3 / 8-16
Lungime11 / 16 "
MaterialOtel carbon
Tip de peretePlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS6810990000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 6401SD-PWR Snake Fixer, placat cu zinc, dimensiune 3/8-16 X 11/16 inch, 50 buc.
€116.83 /ambalaj