PARKER Robinet cu bilă din oțel inoxidabil 316, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Standard , Material tijă: Oţel inoxidabil
StilModelTemp. GamăManipulați materialulTip mânerStructura supapeiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț (ex. TVA)
A
HPBYB8FF
-54 grade până la 400 grade FNailonPârghie2-PieceWOG de 6000 psi1 / 2 "PTFEPTFE€414.36
B
XVP502SS-8
0 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi1 / 2 "VitonViton€276.59
B
XVP502SS-6
0 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi3 / 8 "VitonViton€109.44
B
XVP502SS-4
0 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi1 / 4 "VitonViton€203.31
B
XVP502SS-12
0 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi3 / 4 "VitonViton€167.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?