Supapa cu bilă Parker este un dispozitiv de control al debitului care utilizează o bilă goală, perforată și pivotantă pentru a gestiona fluxul de lichid. Este utilizat de obicei în instalațiile de producție de petrol și gaze din amonte (atât onshore, cât și offshore).
Caracteristici:
Parker HPBYB8FF este o supapă cu bilă în linie concepută pentru aplicații în industria petrolului și gazelor, farmaceutică, alimentară și a băuturilor și industria chimică pentru a controla fluxul de gaze, lichide, nămoluri sau abur.- Această supapă cu bilă Parker are un design al corpului din două piese pentru a reduce scurgerile și o cale de curgere directă pentru a minimiza căderea de presiune.
- Vine cu o piuliță de etanșare care ușurează reglarea în linie și un mâner robust din nailon pentru a oferi rezistență la rupere.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Pentru ce este ideală o supapă cu bilă?
A. Robinetele cu bilă utilizează o bilă de metal care are o gaură perforată în centru și este plasată între două locuri pentru a controla debitul. Aceste supape cu bilă sunt capabile să limiteze gazele și vaporii și sunt potrivite pentru situații de debit scăzut în aplicațiile de procesare a hidrocarburilor.
Î. Sunt mânerele supapelor cu bilă Hi-Pro capabile să reziste la expunerea directă la foc fără a deveni inoperabile, conform standardelor API607?
R. Da, mânerele supapelor cu bilă Hi-Pro sunt fabricate din oțel inoxidabil și pot fi expuse direct. Supapa poate rezista la expunerea directă la foc, așa cum este descris de standardele API607.