Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER XVP502SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in | AB4ZET 20K955

PARKER XVP502SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AB4ZET Model: XVP502SS-8Crucea Ref: 20K955

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€289.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel inoxidabil
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOţel inoxidabil
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă0 de grade până la 400 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3515
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8481803070
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăManipulați materialulTip mânerStructura supapeiPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
PARKER XVP502SS-4 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 in | AB4ZEQ 20K953 XVP502SS-40 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi1 / 4 "VitonViton€225.27
PARKER XVP502SS-6 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 in | AB4ZER 20K954 XVP502SS-60 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi3 / 8 "VitonViton€109.43
PARKER XVP502SS-12 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 in | AB4ZEU 20K956 XVP502SS-120 de grade până la 400 de grade FOţel inoxidabilManetă de blocare1-PieceWOG de 2000 psi3 / 4 "VitonViton€167.55
Supapă cu bilă PARKER HPBYB8FF Hi-Pro, oțel inoxidabil 316, dimensiunea țevii de 1/2 inch | AD7JXR 4EUK3 / HPBYB8FF-GR HPBYB8FF-54 grade până la 400 grade FNailonPârghie2-PieceWOG de 6000 psi1 / 2 "PTFEPTFE€443.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER XVP502SS-8 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in
€289.99 /unitate