CAMPBELL Supapă de reținere cu arc


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT , Presiune de crăpare: 0.5 psi , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Material ecran: Oţel inoxidabil , Material scaun: Bronz fără plumb , Material arc: Oţel inoxidabil
StilModelMărimeaDebitLungimeLăţimeMaterialMax. Temp.Max. Presiune a apeiInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
CV-4TLF
1"18 g / min3.5 "1.75 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi1.75 "€45.55
B
4031E
1"18 g / min3.5 "1.75 "Alama fără plumb180 grade F400 psi1.75 "€86.70
A
CV-6TLF
1.5 "25 g / min4"2.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2.5 "€98.35
B
4033E
1.5 "25 g / min4"2.5 "Alama fără plumb180 grade F400 psi2.5 "€158.02
A
CV-5TLF
1.25 "23 g / min3.75 "2.25 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2.25 "€67.75
B
4032E
1.25 "23 g / min3.75 "2.25 "Alama fără plumb180 grade F400 psi2.25 "€116.85
A
CV-8TLF
2"30 g / min5"3"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi3"€162.69
B
4034E
2"30 g / min5"3"Alama fără plumb180 grade F400 psi3"€248.80
A
CV-3TLF
3 / 4 "13 g / min3"1.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi1.5 "€32.91
B
4030E
3 / 4 "13 g / min3"1.5 "Alama fără plumb180 grade F400 psi1.5 "€67.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?