Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMPBELL CV-4TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut, 1 inch | AC7AGN 36Y048

CAMPBELL CV-4TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut, 1 inch

În stoc
Articol: AC7AGN Model: CV-4TLFCrucea Ref: 36Y048
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
€47.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu arc
Tip conexiuneFNPT
Presiune de fisurare0.5 psi
Debit18 g / min
Lungime3.5 "
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temp.190 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1.75 "
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuNBR Cauciuc SN-919F
Material scaunBronz fără plumb
Mărimea1"
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8481301090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDebitLungimeLăţimeMaterialMax. Temp.Max. Presiune a apeiInălțime totalăPreț
CAMPBELL CV-3TLF Supapă de reținere cu arc 3/4 inch Fnpt | AC7AGM 36Y047 CV-3TLF3 / 4 "13 g / min3"1.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi1.5 "€35.54
CAMPBELL CV-5TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/4 | AC7AGP 36Y049 CV-5TLF1.25 "23 g / min3.75 "2.25 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2.25 "€74.03
CAMPBELL CV-6TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut 1-1/2 | AC7AGQ 36Y050 CV-6TLF1.5 "25 g / min4"2.5 "Alama cu plumb redus190 grade F200 psi2.5 "€106.25
CAMPBELL CV-8TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut, 2 inchi | AC7AGR 36Y051 CV-8TLF2"30 g / min5"3"Alama cu plumb redus190 grade F200 psi3"€176.01
CAMPBELL 4030E Supapă de reținere cu arc, alamă fără plumb 3/4 | AE7JFJ 5YM04 4030E3 / 4 "13 g / min3"1.5 "Alama fără plumb180 grade F400 psi1.5 "€66.11
CAMPBELL 4031E Supapă de reținere cu arc, alamă fără plumb, 1 inch | AE7JFK 5YM05 4031E1"18 g / min3.5 "1.75 "Alama fără plumb180 grade F400 psi1.75 "€92.84
CAMPBELL 4032E Supapă de reținere cu arc, alamă fără plumb 1-1/4 | AE7JFL 5YM06 4032E1.25 "23 g / min3.75 "2.25 "Alama fără plumb180 grade F400 psi2.25 "€126.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL CV-4TLF Supapă de reținere cu arc, alamă cu plumb scăzut, 1 inch
€47.40 /unitate