POWERS ETV200-13 Supapă de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61

POWERS ETV200-13 Robinet de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm

În stoc
Articol: AF8EDE Model: ETV200-13Crucea Ref: 25CC61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,383.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpBronz
Rata de curgere3-32.9 gpm
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)180 grade F
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Inălțime totală6.625 "
Lățimea totală11 11 / 16 "
Temp. Gamă60 de grade până la 95 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.805
Înălțimea navei (cm)11.73
Lungimea navei (cm)42.72
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
POWERS ES150-11 Supapă de amestecare, bronz, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60 ES150-111-8.7 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT3.875 "7.75 "€1,942.22
POWERS ETV400-15 Supapă de amestec Bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,177.51
POWERS ETV500-17 Robinet de amestec Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€6,171.22
POWERS ES150-10 Robinet de amestec Bronz 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,883.38
POWERS ETV200-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,831.17
POWERS ETV400-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,274.53
POWERS ETV500-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,109.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS ETV200-13 Robinet de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm
€2,383.93 /unitate