Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS ES150-11 Supapă de amestecare, bronz, 1 - 8.7 gpm | AF8EDD 25CC60

POWERS Supapă de amestec ES150-11, bronz, 1 - 8.7 gpm

În stoc
Articol: AF8EDD Model: ES150-11Crucea Ref: 25CC60
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
€1,942.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Material corpBronz
Rata de curgere1-8.7 gpm
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)180 grade F
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3.875 "
Lățimea totală7.75 "
Temp. Gamă60 de grade până la 95 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9745
Înălțimea navei (cm)21.29
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8481809015

Detalii produs:

    • Supapă de temperare de urgență HydroGuard XP Series bazată pe tehnologie avansată de acționare termică
    • Amestecă apă caldă și rece pentru a furniza apă caldă dispozitivelor de urgență (stații de spălare a ochilor / feței)
    • Ocolire internă a apei reci pentru a asigura furnizarea neîntreruptă de apă rece abundentă în caz de pierdere a apei calde
    • Mecanism de blocare rezistent la vandal pentru setarea sigură a temperaturii

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
POWERS ETV200-13 Supapă de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDE 25CC61 ETV200-133-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,383.93
POWERS ETV400-15 Supapă de amestec Bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDF 25CC62 ETV400-153-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,177.51
POWERS ETV500-17 Robinet de amestec Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDG 25CC63 ETV500-173-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€6,171.22
POWERS ES150-10 Robinet de amestec Bronz 1 - 8.7 Gpm | AF8EDH 25CC64 ES150-101-8.7 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT3.875 "7.75 "€1,883.38
POWERS ETV200-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 32.9 Gpm | AF8EDJ 25CC65 ETV200-103-32.9 gpm3 / 4 "NPT1"NPT6.625 "11 11 / 16 "€2,831.17
POWERS ETV400-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 83.2 Gpm | AF8EDK 25CC66 ETV400-103-83.2 gpm1.25 "NPT1.5 "NPT8.5 "16 "€4,274.53
POWERS ETV500-10 Robinet de amestec Bronz 3 - 119.4 Gpm | AF8EDL 25CC67 ETV500-103-119.4 gpm2"NPT2"NPT10.625 "19.25 "€5,109.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS Supapă de amestec ES150-11, bronz, 1 - 8.7 gpm
€1,942.22 /unitate