Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS LFE480-10 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQB 29HZ31

POWERS LFE480-10 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch

În stoc
Articol: AF8XQB Model: LFE480-10Crucea Ref: 29HZ31
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
€201.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare termostatică
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Rata de curgere4 g / min
Dimensiunea intrării3 / 8 "
Temperatura de intrare (rece)40 de grade până la 80 de grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)120 de grade până la 180 de grade F
Tipul de intrareComprimare
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire3 / 8 "
Tip OutletComprimare
Inălțime totală3.187 "
Lățimea totală3.187 "
Temp. Gamă80 de grade până la 120 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8481400000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
POWERS LFE480-00 Supapă de amestec termostatică 1/2 inch | AF8XPZ 29HZ29 LFE480-001 / 2 "Filetat1 / 2 "MNPT2 15 / 16 "3.187 "€241.85
POWERS LFE480-11 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQC 29HZ32 LFE480-113 / 8 "Comprimare3 / 8 "Comprimare3.187 "3.187 "€257.92
POWERS LFE480-50 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQD 29HZ33 LFE480-503 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă3 9 / 16 "4 11 / 16 "€242.77
POWERS LFE480-51 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch | AF8XQE 29HZ34 LFE480-513 / 8 "Conectare rapidă3 / 8 "Conectare rapidă3 9 / 16 "4 11 / 16 "€301.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS LFE480-10 Supapă de amestec termostatică 3/8 inch
€201.20 /unitate