Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 17135 Rolă de stocare alamă 0.0010 inch 6 in | AC9WTD 3L485

PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll Alamă 0.0010 Inch 6 In

În stoc
Element: AC9WTD Model: 17135Crucea Ref: 3L485

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€71.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.125 "
Material260 aliaj de alamă
Rockwell Hardness30T 56-68
Mărimea6 x 100 "
firePe jumătate greu
Forța de tracțiune57,000 PSI
Grosime0.025mm
Grosime Toleranță+/- 0.0001 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.008 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS7410120060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 17160 Rolă de stocare alamă 0.0015 inch 6 in | AC9WTF 3L487 171600.038mm+/- 0.00015 "€67.86
PRECISION BRAND 17195 Rolă de stocare alamă 0.0020 inch 6 in | AC9WTG 3L489 171950.051mm+/- 0.0002 "€66.73
PRECISION BRAND 17240 Rolă de stocare alamă 0.0030 inch 6 in | AC9WTJ 3L492 172400.076mm+/- 0.0003 "€59.57
PRECISION BRAND 17265 Rolă de lama stoc alamă 0.0040 inch 6 in | AC9WTK 3L494 172650.102mm+/- 0.0003 "€68.61
PRECISION BRAND 17305 Rolă de stocare alamă 0.0050 inch 6 in | AC9WTL 3L496 173050.127mm+/- 0.0004 "€79.78
PRECISION BRAND 17330 Rolă de stocare alamă 0.0060 inch 6 in | AC9WTM 3L498 173300.152mm+/- 0.0004 "€75.58
PRECISION BRAND 17355 Rolă de stocare alamă 0.0070 inch 6 in | AC9WTP 3L501 173550.178mm+/- 0.0006 "€77.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 17135 Shim Stock Roll Alamă 0.0010 Inch 6 In
€71.55 /unitate