Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3RUT 5FE62

PRECISION BRAND 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3RUT Model: 24275Crucea Ref: 5FE62
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
€32.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Spacer
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
Adâncimea cheii1 / 8 "
Lățimea cheii5 / 16 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.787mm
Grosime Toleranță+/- 0.0015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Lățimea cheiiÎn afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 24221 Arbor Shim 0.0010 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRJ 5FB98 242211.125 "1 / 4 "1.625 "B900.025mm+/- 0.0001 "€33.17
PRECISION BRAND 24222 Arbor Shim 0.0015 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRK 5FB99 242221.125 "1 / 4 "1.625 "B900.038mm+/- 0.0002 "€33.30
PRECISION BRAND 24223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRL 5FE10 242231.125 "1 / 4 "1.625 "B900.051mm+/- 0.0002 "€33.30
PRECISION BRAND 24224 Arbor Shim 0.0030 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRM 5FE11 242241.125 "1 / 4 "1.625 "B900.076mm+/- 0.0003 "€32.26
PRECISION BRAND 24225 Arbor Shim 0.0040 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRN 5FE12 242251.125 "1 / 4 "1.625 "B900.102mm+/- 0.0005 "€32.26
PRECISION BRAND 24226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRP 5FE13 242261.125 "1 / 4 "1.625 "B900.127mm+/- 0.0005 "€23.82
PRECISION BRAND 24227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3RRQ 5FE14 242271.125 "1 / 4 "1.625 "B900.152mm+/- 0.0005 "€23.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 24275 Arbor Shim 0.0310 x 1 3/8 Id - pachet de 10
€32.07 /unitate