Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRA 5FY77

PRECISION BRAND 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3TRA Model: 25142Crucea Ref: 5FY77
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
€25.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.625 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.038mm
Grosime Toleranță+/- 0.00015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25101 Arbor Shim 0.0010 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPH 5FY38 2510180,000 psi-0.375 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "€21.04
PRECISION BRAND 25102 Arbor Shim 0.0015 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPJ 5FY39 2510280,000 psi-0.375 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "€19.78
PRECISION BRAND 25121 Arbor Shim 0.0010 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQD 5FY57 2512180,000 psi-0.500 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "€20.28
PRECISION BRAND 25122 Arbor Shim 0.0015 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQE 5FY58 2512280,000 psi-0.500 "0.038mm+/- 0.00015 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "€21.25
PRECISION BRAND 25141 Arbor Shim 0.0010 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TQZ 5FY76 2514180,000 psi-0.625 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"€23.58
PRECISION BRAND 25158 Arbor Shim 0.0930 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRV 5FY95 2515880,000 psi-0.625 "2.362mm+/- 0.003 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"€28.31
PRECISION BRAND 25161 Arbor Shim 0.0010 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3TRX 5FY97 2516180,000 psi-0.750 "0.025mm+/- 0.0001 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "€29.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25142 Arbor Shim 0.0015 x 5/8 Id - pachet de 10
€25.42 /unitate