Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRB 5FY78

PRECISION BRAND 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3TRB Model: 25143Crucea Ref: 5FY78
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
€24.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.625 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.051mm
Grosime Toleranță+/- 0.0002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25103 Arbor Shim 0.0020 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPK 5FY40 25103+/- 0.0002 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.52
PRECISION BRAND 25123 Arbor Shim 0.0020 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQF 5FY59 25123+/- 0.0002 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.25
PRECISION BRAND 25163 Arbor Shim 0.0020 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3TRZ 5FY99 25163+/- 0.0002 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.46
PRECISION BRAND 25183 Arbor Shim 0.0020 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UFY 5GA28 25183+/- 0.0002 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€33.50
PRECISION BRAND 25223 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHP 5GA66 25223+/- 0.0002 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€35.05
PRECISION BRAND 25243 Arbor Shim 0.0020 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJK 5GA85 25243+/- 0.0002 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€34.04
PRECISION BRAND 25263 Arbor Shim 0.0020 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPJ 5GB14 25263+/- 0.0002 "1.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€32.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25143 Arbor Shim 0.0020 x 5/8 Id - pachet de 10
€24.48 /unitate