Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPY 5GB27

PRECISION BRAND 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3UPY Model: 25276Ref încrucișat: 5GB27
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
€42.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime1.194mm
Grosime Toleranță+/- 0.002 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0788
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25116 Arbor Shim, 0.047 inch grosime, oțel, 0.375 inch diametru interior, pachet de 10 | AE3TPZ 5FY53 251160.375 "0.625 "€18.74
PRECISION BRAND 25136 Arbor Shim 0.0470 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQV 5FY72 251360.500 "0.75 "€18.85
PRECISION BRAND 25156 Arbor Shim 0.0470 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRT 5FY93 251560.625 "1"€24.91
PRECISION BRAND 25176 Arbor Shim 0.0470 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFR 5GA22 251760.750 "1.125 "€31.36
PRECISION BRAND 25196 Arbor Shim 0.0470 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGM 5GA41 251960.875 "1.375 "€32.62
PRECISION BRAND 25236 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJD 5GA79 252361.125 "1.625 "€35.03
PRECISION BRAND 25256 Arbor Shim 0.0470 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJZ 5GA98 252561.25 "1.75 "€34.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25276 Arbor Shim 0.0470 x 1 3/8 Id - pachet de 10
€42.37 /unitate