Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25307 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UQK 5GB38

PRECISION BRAND 25307 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/4 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3UQK Model: 25307Ref încrucișat: 5GB38
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
€38.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.75 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.2.75 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.152mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 25107 Arbor Shim 0.0060 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPP 5FY44 251070.375 "0.625 "€16.67
PRECISION BRAND 25127 Arbor Shim 0.0060 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQK 5FY63 251270.500 "0.75 "€19.57
PRECISION BRAND 25147 Arbor Shim 0.0060 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRF 5FY82 251470.625 "1"€21.66
PRECISION BRAND 25167 Arbor Shim 0.0060 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFG 5GA13 251670.750 "1.125 "€22.12
PRECISION BRAND 25187 Arbor Shim 0.0060 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGC 5GA32 251870.875 "1.375 "€24.10
PRECISION BRAND 25227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHU 5GA70 252271.125 "1.625 "€25.66
PRECISION BRAND 25247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJP 5GA89 252471.25 "1.75 "€26.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25307 Arbor Shim 0.0060 x 1 3/4 Id - pachet de 10
€38.47 /unitate