Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25472 Arbor Shim Low Steel 0.0150 x 2 Id - Pachet De 10 | AE3UTH 5GB82

PRECISION BRAND 25472 Arbor Shim Low Steel 0.0150 x 2 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3UTH Model: 25472Ref încrucișat: 5GB82
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
€40.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.2"
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.2.75 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.381mm
Grosime Toleranță+/- 0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 25201 Arbor Shim Low Steel 0.0010 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGR 5GA45 252011.000 "1.5 "B900.025mm+/- 0.0001 "€35.11
PRECISION BRAND 25202 Arbor Shim Low Steel 0.0015 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGT 5GA46 252021.000 "1.5 "B900.038mm+/- 0.00015 "€34.40
PRECISION BRAND 25203 Arbor Shim Low Steel 0.0020 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGU 5GA47 252031.000 "1.5 "B900.051mm+/- 0.0002 "€34.73
PRECISION BRAND 25204 Arbor Shim Low Steel 0.0030 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGV 5GA48 252041.000 "1.5 "B900.076mm+/- 0.0003 "€25.71
PRECISION BRAND 25205 Arbor Shim Low Steel 0.0040 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGW 5GA49 252051.000 "1.5 "B900.102mm+/- 0.0005 "€28.12
PRECISION BRAND 25206 Arbor Shim Low Steel 0.0050 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGX 5GA50 252061.000 "1.5 "B900.127mm+/- 0.0005 "€22.45
PRECISION BRAND 25207 Arbor Shim Low Steel 0.0060 x 1 Id - Pachet De 10 | AE3UGY 5GA51 252071.000 "1.5 "B900.152mm+/- 0.0005 "€22.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25472 Arbor Shim Low Steel 0.0150 x 2 Id - pachet de 10
€40.54 /unitate