Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 42117 Lame de lame cu fante A 0.0005 inch - Pachet De 20 | AE3VKR 5GE17

PRECISION BRAND 42117 Lame de lame cu fante A 0.0005 inch - Pachet de 20

În stoc
Articol: AE3VKR Model: 42117Crucea Ref: 5GE17
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
€18.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului1 / 2 "
CuloriSilver
Lungime2"
MaterialPoliester
MărimeaA
Adâncimea slotului1-5/16 "
Slot Width5 / 8 "
Înălțimea filelor9 / 16 "
Lățimea filei9 / 16 "
Temp. Gamă-90 până la 300 de grade
Forța de tracțiune30,000 psi
Grosime0.013mm
Grosime Toleranță+/- 0.000025 "
TipCu Tab
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăDimensiunea bolțuluiCuloriForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăLăţimeLungimePreț
PRECISION BRAND 42100 Sloted Shim Tab Aa 0.0005 inch - Pachet De 20 | AE3UTR 5GB90 42100-90 până la 300 de grade1 / 4 "Silver30,000 psi0.013mm+/- 0.000025 "1"1"€16.60
PRECISION BRAND 42101 Sloted Shim Tab Aa 0.0010 inch - Pachet De 20 | AE3UTT 5GB91 42101-90 până la 300 de grade1 / 4 "Chihlimbar30,000 psi0.025mm+/- 0.00005 "1"1"€17.12
PRECISION BRAND 42102 Sloted Shim Tab Aa 0.0015 inch - Pachet De 20 | AE3UTU 5GB92 42102-90 până la 300 de grade1 / 4 "Violet30,000 psi0.038mm+/- 0.000075 "1"1"€17.12
PRECISION BRAND 42103 Sloted Shim Tab Aa 0.0020 inch - Pachet De 20 | AE3UTV 5GB93 42103-90 până la 300 de grade1 / 4 "Roșu30,000 psi0.051mm+/- 0.0001 "1"1"€23.92
PRECISION BRAND 42104 Sloted Shim Tab Aa 0.0030 inch - Pachet De 20 | AE3UTW 5GB94 42104-90 până la 300 de grade1 / 4 "Verde30,000 psi0.076mm+/- 0.00015 "1"1"€19.42
PRECISION BRAND 42105 Sloted Shim Tab Aa 0.0040 inch - Pachet De 20 | AE3UTX 5GB95 42105-90 până la 300 de grade1 / 4 "Bronza30,000 psi0.102mm+/- 0.0002 "1"1"€28.46
PRECISION BRAND 42106 Sloted Shim Tab Aa 0.0050 inch - Pachet De 20 | AE3UTY 5GB96 42106-90 până la 300 de grade1 / 4 "Albastru30,000 psi0.127mm+/- 0.00025 "1"1"€33.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 42117 Lame de lame cu fante A 0.0005 inch - Pachet de 20
€18.89 /unitate