Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44555 Coală de stocare PVC 0.0150 inch roz - Pachet De 10 | AE3VNL 5GE90

PRECISION BRAND 44555 Shim Stock Sheet Pvc 0.0150 Inch Pink - Pack of 10

În stoc
Articol: AE3VNL Model: 44555Crucea Ref: 5GE90
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
€116.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
CuloriRoz
Toleranță la lungime+/- 0.0625 "
MaterialPVC
Absorbția în umiditate0.15%
Mărimea5 x 20 "
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.381mm
Grosime Toleranță+/- 0.00075 "
TipCoală
Toleranță la lățime+/- 0.0625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS3920490000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Comprimare până la (0.70%)

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 44540 Coală de stocare PVC 0.0075 inchi mat - Pachet de 10 | AE3VNH 5GE87 44540mată5 x 20 "6600 psi0.191mm+/- 0.000375 "€131.61
PRECISION BRAND 44545 Coală de stocare PVC 0.0100 inch maro - Pachet De 10 | AE3VNJ 5GE88 44545Maro5 x 20 "6600 psi0.254mm+/- 0.0005 "€138.32
PRECISION BRAND 44550 Coală de stocare PVC 0.0125 inci negru - Pachet De 10 | AE3VNK 5GE89 44550Negru5 x 20 "6600 psi0.318mm+/- 0.000625 "€138.87
PRECISION BRAND 44565 Coală de stocare PVC 0.025 inch alb - Pachet de 10 | AE3VNN 5GE92 44565Alb5 x 20 "6600 psi0.635mm+/- 0.00125 "€166.90
PRECISION BRAND 44570 Fișă de stocare PVC 0.03 inch Coral - Pachet De 10 | AE3VNP 5GE93 44570Coral5 x 20 "6600 psi0.762mm+/- 0.0015 "€171.32
PRECISION BRAND 44575 Coală de stocare PVC 0.0400 inch transparent - Pachet de 3 | AE3VNQ 5GE94 44575clar5 x 20 "14,000 psi1.016mm+/- 0.002 "€98.39
PRECISION BRAND 44580 Coală de stocare PVC 0.0500 inch transparent - Pachet de 3 | AE3VNR 5GE95 44580clar5 x 20 "14,000 psi1.27mm+/- 0.0025 "€91.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44555 Shim Stock Sheet Pvc 0.0150 Inch Pink - Pack of 10
€116.12 /unitate