Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 68195 Rolă de lame de cupru 0.0020 inch 6 in | AE4ABL 5HA13

PRECISION BRAND 68195 Shim Stock Roll Cupru 0.0020 Inch 6 In

În stoc
Articol: AE4ABL Model: 68195Crucea Ref: 5HA13
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
€278.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de lame
Toleranță la lungime+ 3 / -0.250 "
MaterialCupru recoacut
Rockwell HardnessF65
Mărimea6 x 100 "
firerecoaptă
Forța de tracțiune20,000 psi
Grosime0.051mm
Grosime Toleranță+/- 0.0003 "
Tipsul
Toleranță la lățime+/- 0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7606123090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
PRECISION BRAND 68130 Rolă de lame de cupru 0.0010 inch 6 in | AE4ABK 5HA12 6813020,000 psi0.025mm+/- 0.0003 "€261.42
PRECISION BRAND 68245 Rolă de lame de cupru 0.0030 inch 6 in | AE4ABM 5HA14 6824520,000 psi0.076mm+/- 0.0003 "€320.58
PRECISION BRAND 68280 Rolă de lame de cupru 0.0040 inch 6 in | AE4ABN 5HA15 6828025,000 psi0.102mm+/- 0.0004 "€341.05
PRECISION BRAND 68320 Rolă de lame de cupru 0.0050 inch 6 in | AE4ABP 5HA16 6832025,000 psi0.127mm+/- 0.0004 "€326.35
PRECISION BRAND 68345 Rolă de lame de cupru 0.0060 inch 6 in | AE4ABQ 5HA17 6834525,000 psi0.152mm+/- 0.0004 "€392.11
PRECISION BRAND 68370 Rolă de lame de cupru 0.0070 inch 6 in | AE4ABR 5HA18 6837025,000 psi0.178mm+/- 0.0004 "€386.75
PRECISION BRAND 68395 Rolă de stocare, cupru, 0.008" x 6" | AE4ABT 5HA19 6839525,000 psi0.203mm+/- 0.0005 "€388.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 68195 Shim Stock Roll Cupru 0.0020 Inch 6 In
€278.02 /unitate