BOBINE DE PRECISION W101612N Baterie de încălzire 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VRY 5GEM4

PRECISION COILS W101612N Bobină de încălzire 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14

În stoc
Articol: AE3VRY Model: W101612NCrucea Ref: 5GEM4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€626.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobina de încălzire
Flux de aerCfm 375
Material carcasă16 ga. Oțel galvanizat
Tip conexiuneMPT Cupru
Capacitatea de curgere0.9 g / min
Număr de fluxuri1
Număr de rânduri1
Capacitate totală8.6 mbh
Materialul tubuluiCupru
Tub exterior Dia.5 / 8 "
Grosimea peretelui tubului0.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7105
Înălțimea navei (cm)38.61
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7322900045
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Căderea presiunii aerului (0.1 psi)
    • Adâncimea carcasei (4 ")
    • Înălțimea carcasei (8 ")
    • Lungime carcasă (14 ")
    • Tip carcasă (cu flanșă)
    • Bobine per bancă (1)
    • Intrare în bulb uscat (55 grade F)
    • Suprafața feței (0.5 ft²)
    • Înălțime aripioarelor (6 ")
    • Lungime aripioarelor (12 ")
    • Material aripioare (aluminiu)
    • Grosimea aripioarelor (0.006")
    • Tip aripioare (sinusoidal)
    • Aripioare pe inch (10)
    • Tip fluid (apă caldă)
    • Lăsând un bec uscat (76 grade F)
    • Conexiune de alimentare și retur (3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerPreț
BOBINE DE PRECISION W101912N Bobine de încălzire 450cfm 1.3 gpm 4 x 11 x 14 | AE3VRZ 5GEM5 W101912NCfm 450€741.27
BOBINE DE PRECISION W1011212N Baterie de încălzire 600cfm 1.8 gpm 4 x 14 x 14 | AE3VTA 5GEM6 W1011212NCfm 600€749.66
BOBINE DE PRECISION W1011224N Bobine de încălzire 1200cfm 3.9 gpm 4 x 14 x 26 | AE3VTB 5GEM7 W1011224NCfm 1200€893.67
BOBINE DE PRECISION W1011524N Bobine de încălzire 1500cfm 5.0 gpm 4 x 17 x 26 | AE3VTC 5GEM8 W1011524NCfm 1500€923.29
BOBINE DE PRECISION W1011824N Bobine de încălzire 1800cfm 5.7 gpm 4 x 20 x 26 | AE3VTD 5GEM9 W1011824NCfm 1800€1,092.73
BOBINE DE PRECISION W102612N Baterie de încălzire 375cfm 2.0 gpm 4 x 8 x 14 | AE3VTE 5GEN0 W102612NCfm 375€902.14
BOBINE DE PRECISION W102912N Baterie de încălzire 450cfm 2.8 gpm 4 x 11 x 14 | AE3VTF 5GEN1 W102912NCfm 450€978.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION COILS W101612N Bobină de încălzire 375cfm 0.9 gpm 4 x 8 x 14
€626.86 /unitate