Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PREMIER 705 Cadru și capac pentru role de vopsea Cușcă de 3 inchi | AF9DCJ 29UT49

PREMIER 705 Cadru și capac pentru role de vopsea, cușcă de 3 inci

În stoc
Articol: AF9DCJ Model: 705Crucea Ref: 29UT49

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€7.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru și capac pentru role de vopsea
MânerFilet universal
Manipulați materialulPlastic
Pui de somn1 / 4 "
Lungime totală10 "
Tip vopseaTOATE
PlacareChrome
Lungimea rolei3"
Material de coadăOţel
Dimensiunea firului de coadă1 / 4 "
StilCușcă
suprafeţeSmooth

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9603402000

Variante de produs

ProdusModelPui de somnLungime totalăsuprafeţePreț
PREMIER 707 Cadru și capac pentru role de vopsea Cușcă de 3 inchi | AF9DCK 29UT50 7073 / 8 "10.5 "Mediu€6.04
PREMIER 710 Cadru și capac pentru role de vopsea Cușcă de 4 inci | AF9DCL 29UT51 7101 / 4 "10.5 "Smooth€7.73
PREMIER 712 Cadru și capac pentru role de vopsea Cușcă de 4 inci | AF9DCM 29UT52 7123 / 4 "11 "Dur€7.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER 705 Cadru și capac pentru role de vopsea, cușcă de 3 inci
€7.42 /unitate