Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pensula PREMIER DWV30 3 inch 8-1/2 in | AC7LQM 38M520

PREMIER Pensula DWV30 3 inch 8-1/2 in

În stoc
Element: AC7LQM Model: DWV30Crucea Ref: 38M520
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
€4.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPensulă
Lungimea periei2"
Material periese burzului
Material ferulaMetal
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn
Lungime totală8.5 "
Tip vopseaPe bază de apă, pe bază de ulei
Mărimea3"
StilChip
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9603404040
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelLungimea perieiLungime totalăMărimeaStilGrosimePreț
Pensula PREMIER WV40 4 inch 9 in | AC7LQK 38M518 WV402"9"4mmChip11 / 16 "€6.05
PREMIER BM15910 Pensula de vopsea 1-1/2 inch 8-3/4 in | AC7LQX 38M529 BM159102.25 "8.75 "1.5 "Cercei plate1 / 2 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER Pensula DWV30 3 inch 8-1/2 in
€4.01 /unitate