PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Stivuitor cu furcă peste bază 2200lb 62 inch Lift | AC8MNY 3CGC4

PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Stivuitor cu furcă peste bază, 2200lb, 62 inch, ridicare

Element: AC8MNY Model: PPS2200-62NFO-21Crucea Ref: 3CGC4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,698.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStivuitor de furcă peste bază
Picioare de bază în interior Dim.15 "
Picioare de bază în exterior Dim.21 "
Tip roată cu rotițăpoliuretan
Lungimea furcii42 "
Lățimea furcii6"
Înălțimea de ridicare Max.62 "
Înălțimea de ridicare Min.3.5 "
Capacitate de încărcare2200 lb.
Centrul de încărcare24 "
Inălțime totală78 "
Lungime totală67 "
Lățimea totală32 "
Cu sprijinul(2) Baterii de 12V
Voltaj24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 442.25
Înălțimea navei (cm)210.82
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8427900040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPicioare de bază în exterior Dim.Preț
PRESTO LIFTS PPS2200-62NF0-27 Stivuitor cu furcă peste bază 2200lb 62 inch Lift | AC2EHG 2JFE7 PPS2200-62NF0-2727 "€12,974.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRESTO LIFTS PPS2200-62NFO-21 Stivuitor cu furcă peste bază, 2200lb, 62 inch, ridicare
€15,698.76 /unitate