Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRIME LINE U 10163 Cuie de suport pentru raft, metal, capacitate de încărcare de 20 lb, nichel, dimensiune 1/4 inch, dimensiune 35/64 inch | CT7ZQK 45UY95

PRIME LINE U 10163 Shelf Support Peg, Metal, 20 Lb Load Capacity, Nickel, 1/4 Inch Size, 35/64 Inch Size

În stoc
Articol: CT7ZQK Model: U 10163Crucea Ref: 45UY95

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€15.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolțăruș

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPkg. Cant.Preț
PRIME LINE MP9247 Placă de reparare Brkt, 3/4 x 3 inch, zinc, 10 buc. | CT7ZEL 169V85 MP9247Placă de reparare1€11.80
PRIME LINE MP7048 Raft pentru stâlp de dulap/Suport suport | CT7ZFB 169W28 MP7048Paranteză1€10.22
PRIME LINE MP9117-100 Știfturi pentru suport pentru rafturi, 1/4 inch, maro, PK 100 | CT7ZKT 169X52 MP9117-100Pins1€43.41
PRIME LINE MP7016 Suporturi de capăt pentru raft din sârmă, PK 6 | CT7ZKW 169W30 MP7016Raft1€15.42
PRIME LINE U 10168 Cuie de suport pentru raft, metal, capacitate de încărcare 20 lb, alamă, dimensiune 1/4 inch, dimensiune 1-13/64 inch | CT7ZQG 45UZ01 U 10168țăruș8€16.61
PRIME LINE U 10170 Cuie de suport pentru raft, metal, capacitate de încărcare de 20 lb, alamă, 5 mm, dimensiune 1-1/8 inch, 8 buc. | CT7ZQH 45UZ09 U 10170țăruș1€17.39
PRIME LINE U 10169 Cuie de suport pentru raft, metal, capacitate de încărcare de 20 lb, nichel, dimensiune 1/4 inch, dimensiune 1-13/64 inch | CT7ZQJ 45UZ02 U 10169țăruș8€16.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRIME LINE U 10163 Shelf Support Peg, Metal, 20 Lb Load Capacity, Nickel, 1/4 Inch Size, 35/64 Inch Size
€15.42 /ambalaj