Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RD-150-16 Supapă de control al debitului 1/2 inch 0 până la 16 Gpm | AE6CAQ 5PP06

PRINCE RD-150-16 Supapă de control al debitului 1/2 inch 0 până la 16 Gpm

În stoc
Articol: AE6CAQ Model: RD-150-16Crucea Ref: 5PP06
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
€388.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control a debitului
Gama de debitGPM de la 0 la 16
Înălţime4.1 "
Lungime4.6 "
Presiune maximă3000 psi
Port1 / 2 "
TipReglabil
Lăţime2.9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Supapă de siguranță reglabilă (nu)

Variante de produs

ProdusModelGama de debitPortPreț
PRINCE RD-175-30 Supapă de control al debitului 3/4 inch 0 până la 30 Gpm | AE6CAR 5PP07 RD-175-30GPM de la 0 la 303 / 4 "€403.01
PRINCE RDRS-150-16 Supapă de control al debitului 1/2 inch 0 până la 16 Gpm | AE6CAT 5PP08 RDRS-150-16GPM de la 0 la 161 / 2 "€418.89
PRINCE RDRS-175-30 Supapă de control al debitului 3/4 inch 0 până la 30 Gpm | AF2PVM 6X842 RDRS-175-30GPM de la 0 la 303 / 4 "€435.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD-150-16 Supapă de control al debitului 1/2 inch 0 până la 16 Gpm
€388.69 /unitate