Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Far PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQL 24M995

PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Far Led 125 Lime Tan

În stoc
Element: AB7YQL Model: HYB123-RBI-NOD-MCCrucea Ref: 24M995
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
€151.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolfar
baterii incluseDa
Timp de ardere a bateriei40 ore
Dimensiune baterieCR123
Baterie TipLitiu-Ion
Distanța fasciculului73m
Culoare carcasăBronza
Diapozitivul corpului.0.750 "
Material corpXylex
Mod ieșire culoareAlbastru / infraroșu / roșu
Diametru1"
Rating de scădere2m
Grad de lanternăIndustrial
ConcentraÎngust/Lat
Rezistența la impactDa
Durata de viață a lămpii10,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Lungime2.25 "
Material Lenslexan
Ieșire ușoară125 lm
Moduri de ieșire a luminiiLED Maxbright, LED de 3.5 mm
Lumeni125
Gama de lumeni100 la 249
Putere maximă de lumeni125
MontareMolle, NVG
Tip montareCurea
Numărul de baterii1
Număr de curele1
Lămpi de înlocuireNu
Timp de rulare la setare înaltă4 ore
Siguranță evaluatăNu este evaluat de siguranță
Tipul comutatoruluiApasa butonul
Evaluarea penetrării apeiRezistent La Apă
Greutate cu baterii2.32 uncie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS8513104000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrad de lanternăTimp de ardere a baterieiDimensiune baterieConcentraLungimeIeșire ușoarăModuri de ieșire a luminiiLumeniPreț
Far PRINCETON TEC C-IR-Tan Led 55 Lime Tan | AB7YQJ 24M991 C-IR-TanTactic36 oreAAÎngust/Lat5"55 lmSingur55€173.19
Far PRINCETON TEC HYB123-3-NOD-MC Led 125 Lime Tan | AB7YQK 24M993 HYB123-3-NOD-MCTactic40 oreCR123Îngust/Lat2.25 "125 lmLED Maxbright, LED de 3.5 mm125€166.94
Far PRINCETON TEC APX-RC-BK Led 275 Lime Black | AB7YQM 24M997 APX-RC-BKIndustrial90 oreLitiu IonFixed2"275 lm(1) LED Maxbright reglementat, LED Ultrabright reglementat alb (Flood High, Flood Low, Spot High, Spot Low)275€273.75
Far PRINCETON TEC FUEL-BK Led 70 Lime Black | AC9VFP 3KKX6 COMBUSTIBIL-BKIndustrial146 oreAAA-2.5 "70 lmÎnalt, mediu, scăzut, clipit70€73.35
Far PRINCETON TEC RMX150-BK Led 125 Lime Black | AE6CQG 5PVY1 RMX150-BKIndustrial200 oreAAAFixed2.5 "125 lm(1) LED cu luminozitate maximă ridicată, (1) LED cu luminozitate maximă scăzută, (3) LED cu intensitate ridicată ultraluminoasă, (3) LED cu intensitate scăzută ultraluminoasă125€86.48
Far PRINCETON TEC EOS360-BK, 165 lm luminozitate maximă, 4.1 ore de funcționare la luminozitate maximă, 56 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXM 494R23 EOS360-BK--------€312.93
Far PRINCETON TEC BYT-TAC-TN, 200 lm luminozitate maximă, 3.4 ore de funcționare la luminozitate maximă, 48 m distanță maximă a fasciculului | CT7ZXN 494R21 BYT-TAC-TN--------€55.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCETON TEC HYB123-RBI-NOD-MC Far Led 125 Lime Tan
€151.29 /unitate